ポーチライト

ポーチライト Panasonic(パナソニック) ポーチライト Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
スリムなデザインで、さまざまなエクステリアスタイルに調和します。

幅(mm)122 質量(kg)1.5 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)320 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) 消費電力(W)4.5 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)154 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13323837 LGW80201LE1
20,200
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする