ポーチライト

ポーチライト Panasonic(パナソニック) ポーチライト Panasonic(パナソニック) ポーチライト Panasonic(パナソニック) ポーチライト Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
堅牢なイメージが漂うコンパクトなマリンランプ。
美しいきらめきを広げながら、足元をしっかり照らします。
灯具をしっかり守るマリンランプ特有のガード形状。
ガードとガラスカバーに施したリブで美しいきらめきを広げます。

幅(mm)153 質量(kg)1.7 取付ネジ方式 高さ(mm)252 タイプ点灯省エネ型 消費電力(W)4.3 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)55.1 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.08 色(カバー)ガラス:透明 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)275 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)237 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20 内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGWC85216Z 13324476
LGWC85216Z 13324476
13324476 LGWC85216Z アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック) PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
62,000
24,980
27,478 (税込)
32日以内出荷

返品不可
LGWC85218Z 13324494
LGWC85218Z 13324494
13324494 LGWC85218Z アルミダイカスト(ホワイト) PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
62,000
24,980
27,478 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13324485 LGWC85217Z アルミダイカスト(オフブラック) PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13324485 LGWC85217Z 65167797 LGWC85217F LGWC85217F LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167797 LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする