表札灯
幅(mm)282
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)98
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)26.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)100
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)114
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
内容量1台
注意
※ボックス取り付け不可※写真方向以外取り付け不可
※ステンレス製などの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13329227 | LGWJ85101BZ | 65166020 | LGWJ85101BF |
![]() |
LED電球4.3WX1表札灯電球色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
13329245 | LGWJ85101YZ | 65166029 | LGWJ85101YF |
![]() |
LED電球4.3WX1表札灯電球色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |