ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)5.6 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 首振角度(°)30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 配光角度(°)30の傾斜天井に対応 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13330198 LSEB5503KLB1 5000 昼白色 78.5 440
14,800
5,998
6,598 (税込)
欠品中

返品不可
13330207 LSEB5504KLB1 3500 温白色 76.7 430
14,800
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13330216 LSEB5505KLB1 2700 電球色 71.4 400
14,800
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする