セパレートセルコンシリーズ 照明制御コントローラ 直付型

セパレートセルコンシリーズ 照明制御コントローラ 直付型 Panasonic(パナソニック)

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人の動きを検知し、自動でON・OFF。人がいない時は消灯して省エネ。

クールホワイト 取付水平天井直付専用 スイッチ設定内蔵 負荷容量8A(インバータ式、電子スタート式、電球、LED器具に限る) 内容量1台
注意
※組み合わせる照明器具などは必ずメーカー製をご使用ください。
※リモコンは不要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13336227 FSK90501 100
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
13336236 FSK90502 200~220
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする