一体型LEDベースライト リニューアル専用器具 専用ライトバー
iDシリーズ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光色昼白色
明るさ20形
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※器具本体別売※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LED(ライトバー) の新着商品




