防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】

防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 防雨型シーリング 階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。

質量(kg)2.1 取付天井直付型(壁直付兼用型) 種類一般照明器具 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 構造防雨型(IP23) 材質(カバー)ガラス(乳白) ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFCL20形1灯相当 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※調光はできません。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けの内建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度のなる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13340025 NWCF11105CLE1 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 5000 74.1 昼白色 630
78,000
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷
13340034 NWCF11106CLE1 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 2700 70.5 電球色 600
78,000
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷
13340050 NWCF11505CLE1 アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 5000 70 昼白色 595
78,000
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷
13340059 NWCF11506CLE1 アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 2700 67 電球色 570
78,000
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする