曜日別特売

LEDシステムライト

LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト - Panasonic(パナソニック)

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ

種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※電源ユニットは1灯に付き1台必要です。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※配光調整機能付器具の定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
全10種類を絞り込む
色温度(K)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13342125NTS621511灯用[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.74000[100形]非調光・調光:90.2位相調光:79.2[150形]非調光・調光:85.0[200形]非調光・調光:78.2WiLIA調光:76.7□100
37,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342134NTS621541灯用[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.72700[100形]非調光・調光:83.3位相調光:73.1[150形]非調光・調光:77.9[200形]非調光・調光:72.0WiLIA調光:70.7□100
37,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342150NTS641512灯用[100形]非調光・調光:14.4、位相調光:16.4、[150形]非調光・調光:24.0、[200形]非調光・調光:30.8、WiLIA調光:31.44000[100形]非調光・調光:90.2位相調光:79.2[150形]非調光・調光:85.0[200形]非調光・調光:78.2WiLIA調光:76.7□100×200
66,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342159NTS641522灯用[100形]非調光・調光:14.4、位相調光:16.4、[150形]非調光・調光:24.0、[200形]非調光・調光:30.8、WiLIA調光:31.43500[100形]非調光・調光:89.5位相調光:78.6[150形]非調光・調光:84.1[200形]非調光・調光:77.2WiLIA調光:75.7□100×200
66,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342168NTS641532灯用[100形]非調光・調光:14.4、位相調光:16.4、[150形]非調光・調光:24.0、[200形]非調光・調光:30.8、WiLIA調光:31.43000[100形]非調光・調光:86.8位相調光:76.2[150形]非調光・調光:81.2[200形]非調光・調光:75.0WiLIA調光:73.5□100×200
66,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13342177NTS641542灯用[100形]非調光・調光:14.4、位相調光:16.4、[150形]非調光・調光:24.0、[200形]非調光・調光:30.8、WiLIA調光:31.42700[100形]非調光・調光:83.3位相調光:73.1[150形]非調光・調光:77.9[200形]非調光・調光:72.0WiLIA調光:70.7□100×200
66,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342186NTS661513灯用[100形]非調光・調光:21.6、位相調光:24.6、[150形]非調光・調光:36.0、[200形]非調光・調光:46.2、WiLIA調光:47.14000[100形]非調光・調光:90.2位相調光:79.2[150形]非調光・調光:85.0[200形]非調光・調光:78.2WiLIA調光:76.7□100×300
94,900
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342195NTS661523灯用[100形]非調光・調光:21.6、位相調光:24.6、[150形]非調光・調光:36.0、[200形]非調光・調光:46.2、WiLIA調光:47.13500[100形]非調光・調光:89.5位相調光:78.6[150形]非調光・調光:84.1[200形]非調光・調光:77.2WiLIA調光:75.7□100×300
94,900
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342204NTS661533灯用[100形]非調光・調光:21.6、位相調光:24.6、[150形]非調光・調光:36.0、[200形]非調光・調光:46.2、WiLIA調光:47.13000[100形]非調光・調光:86.8位相調光:76.2[150形]非調光・調光:81.2[200形]非調光・調光:75.0WiLIA調光:73.5□100×300
94,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13342220NTS661543灯用[100形]非調光・調光:21.6、位相調光:24.6、[150形]非調光・調光:36.0、[200形]非調光・調光:46.2、WiLIA調光:47.12700[100形]非調光・調光:83.3位相調光:73.1[150形]非調光・調光:77.9[200形]非調光・調光:72.0WiLIA調光:70.7□100×300
94,900
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする