LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。
遮光角40°を確保
高天井におけるグレアレス空間演出に対応

質量(kg)0.3 タイプリニア130(LED×3粒) 電圧(V)[リニア130 1台専用電源]100[多粒用電源]100・100~242 消費電力(W)6.4 角度(°)光源遮光:40 ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□50×122 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 調光率(%)(ライコン別売)約1~100 電源ユニット別売 内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※リニア130埋込穴からNTN87002(埋込高140)、NTN87003(埋込高160)の電源ユニットを入れる場合は必要埋込高が異なります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13344907 NTN82122 3500 37.5 温白色 15 240
43,000
25,980
28,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13344916 NTN82123 3000 36.7 電球色 15 235
43,000
25,980
28,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13344968 NTN82142 3500 56.2 温白色 42 360
43,000
25,980
28,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13344977 NTN82143 3000 54.6 電球色 42 350
43,000
25,980
28,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
13344925 NTN82124 2700 35.1 電球色 15 225
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13344934 NTN82132 3500 44.5 温白色 22 285
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13344950 NTN82133 3000 43.7 電球色 22 280
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13344959 NTN82134 2700 41.4 電球色 22 265
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
13344986 NTN82144 2700 51.5 電球色 42 330
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする