曜日別特売

ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】

ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※灯具のみの販売です。
※調光はできません。
※末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計してください。
※使用できる電線径には制限があります。
※接地工事が必要です。
※電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。
※必ず、ソーラー照明電源部と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13358776NYG0010N6905000132.2昼白色70
59,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358785NYG0010R5703000101.7電球色80
59,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358794NYG0015NK510500091昼白色70
59,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358810NYG0015RK420300072電球色80
59,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする