舞台・演出用照明器具 LEDフィックスライト
小・中学校の体育館舞台におすすめです。
付属品バンドア・フィルタフォルダ(196×196)・落下防止ワイヤー
取付天井吊下型
型6型
タイプDMXタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)47
スイッチ手元OFF/ONスイッチ付
色温度(K)3000
寿命40000時間(光束維持率70%)
ランプの種類LED
キャブタイヤケーブル(m)1.5・平行接地2Pプラグ
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光率(%)0~100
調光の可否手元調光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※純直電線でご使用ください。※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
スポットライト の新着商品
