舞台・演出用照明器具 LEDフィックスライト

舞台・演出用照明器具 LEDフィックスライト Panasonic(パナソニック) 舞台・演出用照明器具 LEDフィックスライト Panasonic(パナソニック)

小・中学校の体育館舞台におすすめです。

付属品バンドア・フィルタフォルダ(196×196)・落下防止ワイヤー 取付天井吊下型 6型 タイプPWMタイプ(ボルト吊) 電圧(V)100 消費電力(W)45 スイッチ手元OFF/ONスイッチ付 色温度(K)3000 寿命40000時間(光束維持率70%) ランプの種類LED キャブタイヤケーブル(m)1.5・平行接地2Pプラグ 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色仕上) 調光率(%)0~100 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。
※純直電線でご使用ください。
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13362170 NNQ30564ZLD1
179,000
178,800
196,680 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする