LED客席ダウンライト

LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト Panasonic(パナソニック)

調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
まぶしさを抑えた上質な空間におすすめです。

電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 調光率(%)0~100 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 反射板タイプ銀色鏡面反射板 内容量1台
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13362529 NNQ35400LD9 1.6 1000形 78 2700 114.4
169,000
168,800
185,680 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362538 NNQ35401LD9 1.6 1000形 78 2700 118.1
169,000
168,800
185,680 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362547 NNQ35404LD9 1.6 1000形 78 3000 121.6
169,000
168,800
185,680 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13362556 NNQ35405LD9 1.6 1000形 78 3000 125.5
169,000
168,800
185,680 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13362565 NNQ35408LD9 1.6 1000形 78 4000 126.6
169,000
168,800
185,680 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362574 NNQ35409LD9 1.6 1000形 78 4000 130.8
169,000
168,800
185,680 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362590 NNQ35470LD9 1.6 750形 61.4 2700 115.3
135,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362599 NNQ35471LD9 1.6 750形 61.4 2700 120.4
135,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362608 NNQ35474LD9 1.6 750形 61.4 3000 122.7
135,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13362617 NNQ35475LD9 1.6 750形 61.4 3000 128
135,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13362626 NNQ35478LD9 1.6 750形 61.4 4000 127.6
135,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362635 NNQ35479LD9 1.6 750形 61.4 4000 133.2
135,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362644 NNQ35430LD9 1.0 350形 29.5 2700 111.8
84,700
76,980
84,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362660 NNQ35434LD9 1.0 350形 29.5 3000 127.1
84,700
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13362669 NNQ35438LD9 1.0 350形 29.5 4000 132.2
84,700
76,980
84,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362678 NNQ35450LD9 1.1 550形 44.6 2700 110.2
105,000
98,980
108,878 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13362687 NNQ35454LD9 1.1 550形 44.6 3000 117
105,000
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13362696 NNQ35458LD9 1.1 550形 44.6 4000 123.3
105,000
98,980
108,878 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする