LED客席ダウンライト
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
まぶしさを抑えた上質な空間におすすめです。
型式浅型:10H
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
反射板タイプ銀色鏡面反射板
内容量1台
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。