LED客席ダウンライト
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイト半つや消し仕上)
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
反射板タイプホワイト反射板
内容量1台
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)※断熱施工仕様ではありません。