変換名人
HDMIケーブル
HDMI機器の映像をmicroHDMI搭載機器に出力するVer1.4対応のケーブルです。
手頃な1.8mなので使い勝手がいいです。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI A(オス) - micro HDMI(オス)
プラグ
金メッキ
ケーブル種類
ストレート
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374079
HD4694
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください