変換名人
USB変換ケーブル
USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。
ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。
極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
色
ブラック
質量(g)
96
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB A(オス) - USB miniB(オス)
プラグ
金メッキ
ケーブル長(cm)
約500
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375156
CA0276
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください