HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ

HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ - HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ - HIDISC
シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375567HDUF124S8G38
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
13375576HDUF124S16G316
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13375585HDUF124S32G332
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
13375594HDUF124S64G364
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13375610HDUF124S256G3256
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする