バス車内安全標識エコボード BSAH-4正方形赤PP
バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、本製品を車外に見えるようにバックミラーに吊るすだけです。取付け吊るすためのてぐす等は付属しておりません。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。
仕様角R仕様
材質エコボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)4カ所穴:2
高さ(mm)300
横幅(mm)300
取付け方法吊り下げ(てぐす等は付属しておりません)
表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
内容量1枚
注意
※取り付け用のてぐす等は付属しておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,250 / 税込 ¥ 1,375 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |