部品 コードレス刈払機 CG36DB

部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13409377 378667 378667 スワ付六角穴付ボルト M5×30 6A
130
129
142 (税込)
翌々日出荷
13409386 377263 377263 パイプホルダ 7
580
579
637 (税込)
翌々日出荷
13409395 377267 377267 ギヤシャフト組(12含む) 11
950
949
1,044 (税込)
翌々日出荷
13409404 377262 377262 モータホルダ 13
510
509
560 (税込)
翌々日出荷
13409438 377265 377265 パネルシート 16
110
109
120 (税込)
翌々日出荷
13409447 377260 377260 ハウジング(A).(B)セット 22
1,700
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷
13409456 377660 377660 ロックレバー(両手ハンドル用) 26
110
109
120 (税込)
翌々日出荷
13409465 377264 377264 ワイヤ 895(両手ハンドル用) 28
200
199
219 (税込)
翌々日出荷
13409474 6601354 6601354 刃受け金具(A) 33
790
789
868 (税込)
翌々日出荷
13409490 377259 377259 ワイヤ 300(ループハンドル用) 43
200
199
219 (税込)
翌々日出荷
13409499 377258 377258 ハンドル(A)ループハンドル用 44
450
449
494 (税込)
翌々日出荷
13409508 377257 377257 駆動軸 56
1,900
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷
13409517 377256 377256 メインパイプ 59
2,700
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
13409526 6601355 6601355 刃押え金具(B) 66
710
709
780 (税込)
翌々日出荷
13409535 377658 377658 シャフトコーションラベル(B) 71
110
109
120 (税込)
翌々日出荷
13409544 378666 378666 スワ付六角穴付ボルト M5×22 73
130
129
142 (税込)
翌々日出荷
13409560 377271 377271 ガード(A)セット 610
1,500
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
79384928 381532 381532 コントローラ 15A
5,800
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷
79384937 381533 381533 モータ組 14A
2,500
2,498
2,748 (税込)
欠品中
13409420 377269 377269 モータ組 14
1,800
 
 
取扱い終了
13409429 377261 377261 コントローラ 15
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13409420 377269 79384937 381533 画像準備中 部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(旧:日立工機) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13409429 377261 79384928 381532 画像準備中 部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(旧:日立工機) 1個 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13409420
2023-08-19
用途:
使い込んだ草刈り機の修理
有限会社東田鉄工所 様

メーカー修理するにしても、大きな草刈り機、送料だけでも、高額なので、こちらで交換!新品に復活しました。たすかりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする