曜日別特売

フロアクリーンスリッパ

フロアクリーンスリッパ - メイダイ

めんどうな床掃除を楽ラクに。履くだけで簡単に掃除が出来る室内スリッパ。立ったままサッと足で拭き取れるので、しゃがまずラクに掃除が出来る。
底面の極細ファイバーが、小さなホコリや髪の毛を逃さずにキャッチ。長時間履いていても疲れにくい、低反発のふわふわインソール。
いつも清潔。汚れたら、インソールと底面は取り外して洗濯機で丸洗い可能。洗面所の水はねや飲みこぼしの際の水滴もサッと吸水。お掃除スリッパに見えないおしゃれでシンプルなデザイン。

用途
スリッパ、ルームシューズとして。お掃除スリッパ 洗える モップスリッパ 掃除 低反発 極細ファイバー
材質
本体:合成皮革、インソール:ポリエステル・ポリウレタン、底面:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
100
サイズ(cm)
22~25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×29×8
靴タイプ
スリッパ
内容量
1セット(2足)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13411100-アイボリー
オープン
取扱い終了
13411109-ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする