松吉医科器械
パーソナルスリッパ
柔らかな風合いのパイル素材を使用した携帯用のパーソナルスリッパ。
しっかりとした作りで履き心地もソフトです。
不織布製の袋付きですので、訪問看護時にも最適です。
材質
ポリエステル、EVA
色
ネイビー
質量(g)
160
寸法(cm)
【底】27
入数
20足
内容量
1袋(20足)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82073270
HP-18(ネイビー 20足入)
¥
7,500
¥
7,499
¥
8,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください