薄型変圧器 USB2.4A 黒
日本の電気製品が海外で使えるトラベル用変圧器
付属品キャリングポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)345
定格電圧 AC110V~AC130V地域で最大60W(2個口合計)、電圧 AC220V~AC240V地域で最大30W(2個口合計)
ケーブル長(m)0.3
定格入力電圧(V)AC 110~130、AC220~240、(50Hz/60Hz)、Aタイプ
定格出力電圧(V)AC100、Aタイプ 及び USB5、USB A(メス)
USBタイプDC5V 2.4A(2ポート合計)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×74×30
内容量1個