赤青フラッシュライト アイボール型 ネットワークカメラ

赤青フラッシュライト アイボール型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

材質金属 形状BOX型 外形寸法(mm)122×110.9 電源(V)DC12/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内、屋外 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS 相対湿度(%RH)95未満 内容量1台
注意
※個人宅配送不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13417050 DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-S3 1 基本:2.9(DC12V)、5.0(PoE) 最大(H.265+メインストリーム/IR強度+暖色ライト オン時):7.8(DC12V)、9.6(PoE) 3840(H)×2160(V)、8M 水平107°×垂直55°×対角127° 8メガピクセル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
13417025 DH-IPC-HDW3449H-AS-PV-S3 0.745 基本:1.75(DC12V)3.6(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム):6.4(DC12V)、8.6(PoE) 2688(H)×1520(V)、4MP 水平101°×垂直53°×対角120° 4メガピクセル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
13417034 DH-IPC-HDW3549H-AS-PV-S3 0.745 基本:1.86(DC12V)4.18(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム):6.5(DC12V)、8.8(PoE) 2592(H)×1944(V)、5MP 水平97°×垂直70°×対角128° 5メガピクセル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13417016 DH-IPC-HDW3249HN-AS-PV 0.754 基本:1.9(DC12V)2.55(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム+赤色と青色の交互点滅):6.1(DC12V)、7.35(PoE) 1920(H)×1080(V)、2MP 水平107°×垂直55°×対角127° 2メガピクセル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする