8メガピクセル 赤青フラッシュライト アイボール型ネットワークカメラ
材質金属
形状BOX型
質量(kg)1
外形寸法(mm)122×110.9
電源(V)DC12/PoE
消費電力(W)基本:2.9(DC12V)、5.0(PoE) 最大(H.265+メインストリーム/IR強度+暖色ライト オン時):7.8(DC12V)、9.6(PoE)
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数3840(H)×2160(V)、8M
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、IVS、SMDプラス、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、デュアルマイク内蔵、双方向通話、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平107°×垂直55°×対角127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内、屋外
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:2014/30/EU、FCC:47 CFR 15、Subpart B。UL/CUL:UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.004@F1.0 (カラー、30 IRE) 0.0004@F1.0 (白黒、30 IRE) 0 (照明オン)
照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8" CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
相対湿度(%RH)95未満
内容量1台
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |