ノーブランド
両開き掃除用具入れ
両開きタイプの掃除用ロッカー。鍵付きです。また、レバーを引かない限り扉が開かない留め具(ラッチ)付。地震などの振動で扉が開く事を防止します。
付属品
トレー大×2、トレー小×1、雑巾掛け×3、モップハンガー×5、バスケット大×1、バスケット小×2、保護シート×1、可動棚×4、鍵×2本
材質
スチール
質量(kg)
45.4
色
ホワイトグレー
タイプ
掃除用具入
寸法(幅W×高さH)(mm)
【扉】(右)417×1667/(左)421×1667
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(右)390×305×1600、(左)390×295×1640
鍵
シリンダ鍵
グリーン購入法
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
内容量
1台
関連資料:
※使用上のご注意(0.04MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13420708
RFSY-90
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません