YCジャーM

YCジャーM カメヤマ YCジャーM カメヤマ YCジャーM カメヤマ YCジャーM カメヤマ YCジャーM カメヤマ

アメリカで人気サイズの「ジャーM」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。

用途アメリカで人気サイズの「ジャー」。燃焼時間はたっぷり65~75時間。ギフトボックス入り。 材質パラフィン(ロウ)・ガラス 質量(g)900 寸法(Φ×高さH)(mm)100×140 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)箱:105×105×150 燃焼時間(時間)65~75 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YK004-05-01 13454064
YK004-05-01 13454064
13454064 YK004-05-01 クリーンコットン(太陽を浴びたコットンのようなグリーンノートとホワイトフラワー、レモンの香り)
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
YK004-05-147 13454046
YK004-05-147 13454046
13454046 YK004-05-147 ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
YK004-05-03 13454089
YK004-05-03 13454089
13454089 YK004-05-03 フレッシュカットローズ(英国式庭園に咲き誇る伝統的なバラの香り)
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
YK004-05-69 13454055
YK004-05-69 13454055
13454055 YK004-05-69 ミッドナイトジャスミン(ウォータージャスミン、ハニーサックル、ネロリ、マンダリンの花の魅惑的な香り)
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
YK004-05-30 13454080
YK004-05-30 13454080
13454080 YK004-05-30 レモンラベンダー(清潔で居心地の良い気分にしてくれる、レモンとラベンダーの新鮮な香り)
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする