グラファイトトースター

グラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdinグラファイトトースター - Aladdin

短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。

用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。付属品受け皿(ホーロー)質量(kg)3.4消費電力(W)1270電源AC100V(50/60Hz)枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)電源コード(m)1.2ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター温度調節範囲(℃)100~280寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13429406AET-GS13C(W)ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13429415AET-GS13C(G)グリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする