サンゲツ
HM-11037 ミラオーク
洗練された木目の柄と程よい濃淡差がどんな空間にもマッチするベーシックなオーク柄です。
幅(cm)
182
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸、長期継続
板幅(mm)
約114
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ125、ヨコ182
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13435986
HM-11037
1巻(1m)
1
¥
5,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13435995
HM-11037
1巻(2m)
2
¥
11,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436004
HM-11037
1巻(3m)
3
¥
17,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436020
HM-11037
1巻(4m)
4
¥
22,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436029
HM-11037
1巻(5m)
5
¥
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436038
HM-11037
1巻(6m)
6
¥
34,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436047
HM-11037
1巻(7m)
7
¥
40,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436056
HM-11037
1巻(8m)
8
¥
45,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436065
HM-11037
1巻(9m)
9
¥
51,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436074
HM-11037
1巻(10m)
10
¥
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436090
HM-11037
1巻(15m)
15
¥
86,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13436099
HM-11037
1巻(20m)
20
¥
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください