サンゲツ
HM-11064 チーク
天然木のような厚みを感じる深い目地表現と板の長さが160cmという長い柄のピッチが特徴のチーク柄です。
幅(cm)
182
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸、長期継続
板幅(mm)
約152
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ160、ヨコ182
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13438269
HM-11064
1巻(1m)
1
¥
5,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438278
HM-11064
1巻(2m)
2
¥
11,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438287
HM-11064
1巻(3m)
3
¥
17,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438296
HM-11064
1巻(4m)
4
¥
22,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438305
HM-11064
1巻(5m)
5
¥
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438314
HM-11064
1巻(6m)
6
¥
34,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438330
HM-11064
1巻(7m)
7
¥
40,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438339
HM-11064
1巻(8m)
8
¥
45,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438348
HM-11064
1巻(9m)
9
¥
51,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438357
HM-11064
1巻(10m)
10
¥
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438366
HM-11064
1巻(15m)
15
¥
86,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13438375
HM-11064
1巻(20m)
20
¥
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください