HM-11104 ラスティタイル

HM-11104 ラスティタイル サンゲツ

繊細で華やかなラメの輝きが気品を漂わせる石目柄です。

幅(cm)182 寸法(cm)格子:約22.5×22.8角 機能さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸 グリーン購入法適合 全厚(mm)1.8 リピート(cm)タテ90、ヨコ91
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13441866 HM-11104 1巻(1m) 1
5,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441875 HM-11104 1巻(2m) 2
11,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441884 HM-11104 1巻(3m) 3
17,220
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441900 HM-11104 1巻(4m) 4
22,960
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441909 HM-11104 1巻(5m) 5
28,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441918 HM-11104 1巻(6m) 6
34,440
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441927 HM-11104 1巻(7m) 7
40,180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441936 HM-11104 1巻(8m) 8
45,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441945 HM-11104 1巻(9m) 9
51,660
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441954 HM-11104 1巻(10m) 10
57,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441970 HM-11104 1巻(15m) 15
86,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13441979 HM-11104 1巻(20m) 20
114,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする