lufine015 LEDキャンドル 3種類セット
キャンドルモードとライトモードで異なる雰囲気を演出
〔キャンドルモード〕はまるで炎が揺れているかのような揺らぎを再現。
〔ライトモード〕は一定の明るさで点灯。
華やかなワイヤーLED
メインの炎箇所の他に、キャンドルのボディ全体にワイヤーLEDを装飾。
従来の製品に比べ、点灯させた時の華やかさはピカイチです!
キャンドルのボディーのロウが透けて見える幻想的な雰囲気に。
明るすぎず、しっとりと演出します。
火を使わない安心設計
光源はLEDを使用。火を使わないから倒れても安心。
小さなお子さんがいるご家庭でも安心してお楽しみいただけます。
素材は本物のロウを使用
ボディーには本物のロウを使用しているので、リアルでやわらかな質感を再現しています。
リモコンで楽々操作
電源ON・OFFはリモコンで一括操作。
遠くからも操作ができるので便利!
その他〔タイマー〕〔モード〕〔明るさ〕の調整が可能です。
異なるサイズの3個セット
まとめて置いてもバラバラに置いてもアレンジしやすい3個セットなので、お部屋のアクセントに最適です。
お子様からご年配の方までどんな方でも使いやすいシンプル設計。
用途ハロウィン、クリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体×3(大/中/小:各1つ)・リモコン×1・取扱説明書 / 保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています]
材質ABS、リアルワックス
質量(g)本体:【大】約303/【中】約250【小】約217、リモコン:約11
使用電池本体:単3電池×2本(×3種)、リモコン:CR2025 3V×1個[電池は付属しておりません。別途ご用意をお願いします]
高さH×直径(mm×Φmm)【大】約180×80、【中】約150×80、【小】約130×80
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×87×7
操作距離リモコン:約5m(環境により異なる)
内容量1箱
注意
※キャンドルとワイヤーLEDは同時に点灯し、消灯します。※リアルワックス(本物のロウ)は非常にデリケートな素材です。
※梱包や運送中の振動で、写真のような傷が表面についてしまう場合がありますが、品質や機能上問題はございません。予めご了承の上お買い上げください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |