モバイルバッテリー5000 2.4A
軽量スリムなコンパクトモバイルバッテリーをアップデート、急速充電を備えました。忙しい現代によりフィットしたスピードチャージと、持ち運びにも機能的なコンパクトデザインで、仕事もプライベートもより快適に。
過電流保護、過電圧保護、デバイス自動検知、PES取得
寸法(mm)98.3×64.3×16
質量(g)130
出力最大2.4A5V
入力最大2.4A5V
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数3
インターフェイス出力:USB-A×2、type-C×1、入力:micro-B×1、type-C×1
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載
LEPLUS NEXT
税込¥3,958
¥3,598