曜日別特売

USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ

USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプ - Gigastone

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。
特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。

その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13465237GJU316GSLJ16
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
残り7点です
13465246GJU332GSLJ32
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
残り8点です
13465255GJU364GSLJ64
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
残り6点です
13465264GJU3128GSLJ128
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする