曜日別特売

USB3.0メモリー スライドタイプ

USB3.0メモリー スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプ - GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプ - Gigastone

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。
端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。

寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体13465280GJU3-16GF16
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
残り35点です
本体13465289GJU3-32GF32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
残り6点です
本体13465298GJU3-64GF64
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする