サーバーラック棚板/1U/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能
コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板
頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット
多彩な用途:棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途
奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加
極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
長さ(mm)700
色ブラック
高さ(mm)44
間口(mm)483
耐荷重(kg)150
準拠規格EIA RS310-D
調整範囲(mm)取付けブラケット:495~974
取付け方法正面および背面
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応