シートクッション レザーホールド
サイドのボリュームが体をホールド
高級感溢れるディンプルレザークッション
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
スポーティーなディンプルレザー
材質(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)280
タイプダブルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45
ストッパー○
内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。