無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
おウチのWi-Fiパワーアップ、Wi-Fiエリアを拡大
高速Wi-Fi規格11acに対応
中継機設置ガイド対応
最適な中継地点に設置可能
Giga LANポート搭載
デュアルバンド対応、さらに同時接続にも対応
あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届く
中継器への切り替えを手動でできる
Wi-Fiルーターもスマホも再設定は不要
電波の良好エリアが一目で分かる
色ホワイト
質量(g)約135(製品本体のみ・付属品含まず)
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
適合規格VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×40(本体のみ・突起部除く)
周波数範囲IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2~5.72GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)866(IEEE802.11ac)、300(IEEE802.11n)、54(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、11(IEEE802.11b)
アンテナ5GHz 2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz 2本(2本送信、2本受信)
データ転送速度1000/100/10Mbps×1(自動認識)
伝送方法多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
アクセス方式CSMA/CD
内容量1台
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~