曜日別特売

リラックス・デ・パンツ

リラックス・デ・パンツ - GRACE ENGINEER’Sリラックス・デ・パンツ - GRACE ENGINEER’Sリラックス・デ・パンツ - GRACE ENGINEER’Sリラックス・デ・パンツ - GRACE ENGINEER’S

ワークパンツを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるパンツはオフタイムでも活躍。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのパンツはそういう存在でいたいです。
機能性のみではなく、着心地の良さが絶妙なスキューバニットで、GE-3002とセットアップスタイルができます。ツナギを着ていない時間も共に過ごしたい欲張りなGRACE ENGINEER`Sです。

仕様コイルファスナー:前立て、樹脂キャップ:ウエスト紐先端キャップ、ウエストゴム&紐、脇切替デザイン、ヒップポケット種別パンツ混率(%)ポリエステル79、レーヨン15、ポリウレタン6機能ストレッチ内容量1本
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475554GE-3003-05-2Lブラック2L7080(仕上り)、80~86(参考)31
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475570GE-3003-05-3Lブラック3L7284(仕上り)、84~90(参考)32
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475579GE-3003-05-4Lブラック4L7288(仕上り)、88~94(参考)32.5
6,300
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475588GE-3003-05-5Lブラック5L7292(仕上り)、92~98(参考)33
6,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475597GE-3003-05-LブラックL6876(仕上り)、76~82(参考)30
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475606GE-3003-05-MブラックM6672(仕上り)、72~78(参考)29
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475615GE-3003-05-SブラックS6468(仕上り)、68~74(参考)28
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475624GE-3003-17-2Lラテベージュ2L7080(仕上り)、80~86(参考)31
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475640GE-3003-17-3Lラテベージュ3L7284(仕上り)、84~90(参考)32
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475649GE-3003-17-4Lラテベージュ4L7288(仕上り)、88~94(参考)32.5
6,300
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475658GE-3003-17-5Lラテベージュ5L7292(仕上り)、92~98(参考)33
6,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475667GE-3003-17-LラテベージュL6876(仕上り)、76~82(参考)30
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475676GE-3003-17-MラテベージュM6672(仕上り)、72~78(参考)29
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
13475685GE-3003-17-SラテベージュS6468(仕上り)、68~74(参考)28
6,300
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする