6.5inch Androidスマートフォン JA2-SMP0601専用クリアケース(液晶保護フィルム付き(非光沢))
JA2-SMP0601専用ケース
材質ケース:ポリウレタン、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)約24(ケースのみ)
タイプケース型
対応機種Android JA2-SMP0601
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約80×約11×約167
外形寸法(幅W×高さH)(mm)保護フィルム:約68×約156
内容量1個
JA2-SMP0601専用ケース