Android 12 Go Edition搭載 6.5インチスマートフォン (UNISOC T310 QuadCore/2GB/eMMC・32GB/SIMスロット:あり/色:黒)

Android 12 Go Edition搭載 6.5インチスマートフォン (UNISOC T310 QuadCore/2GB/eMMC・32GB/SIMスロット:あり/色:黒) aiwa(アイワ)

6.5インチの見やすいサイズの液晶を搭載しスマホ初心者から2台目ユーザに最適なコストパフォーマンスにこだわったエントリーモデル

仕様【GPU】IMG8300(800MHz)、【SIM】nanoSIM×2、【VoLTE】対応(NTTdocomo、SoftBank) 質量(g)約190 センサー加速度センサー、明るさセンサー、近接センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76.6×約9.2×約164.4(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4000mAh/3.8V) メモリー2GB ディスプレイ6.5インチIPS液晶モニター 解像度720×1600px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUT310 QuadCore(A75(2.0GHz)×1、A55(1.8GHz)×3) 防塵・防滴IP52 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.9W 8Ω×1 OSandroid 12(Go edition) 適合バンド2G: GSM 850/900/1800/1900、3G: WCDMA B1/B2/B5/B8/B19、4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28B、4G: TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、nanoSIMスロット×2、microSDカードスロット 連続待機時間約400時間 BluetoothBluetooth® 5.0 カメラ仕様【フロントカメラ】800万画素、ビデオ撮影:FHD(30fps)、HD(30fps)、【リアカメラ(メイン)】1300万画素(AE/AF、フラッシュLED)、撮影モード:写真モード、動画撮影、プロモード、パノラマ写真、タイムラプス、動画からのスナップ写真、【リアカメラ(マクロ)】200万画素、撮影モード:マクロ、動画撮影、【その他機能】HDR、水平マーカー、タイマー、アシストグリッド、音声メモ、QRコード、【リアカメラ撮影】FHD(30fps)、HD(30fps) 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n 連続通話時間(時間)約10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13482457 JA2-SMP0601(BK)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする