Android 12 Go Edition搭載 6.5インチスマートフォン (UNISOC T310 QuadCore/2GB/eMMC・32GB/SIMスロット:あり/色:白)
6.5インチの見やすいサイズの液晶を搭載しスマホ初心者から2台目ユーザに最適なコストパフォーマンスにこだわったエントリーモデル
仕様【GPU】IMG8300(800MHz)、【SIM】nanoSIM×2、【VoLTE】対応(NTTdocomo、SoftBank)
質量(g)約190
センサー加速度センサー、明るさセンサー、近接センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76.6×約9.2×約164.4(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4000mAh/3.8V)
メモリー2GB
ディスプレイ6.5インチIPS液晶モニター
解像度720×1600px
使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUT310 QuadCore(A75(2.0GHz)×1、A55(1.8GHz)×3)
防塵・防滴IP52
充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 0.9W 8Ω×1
OSandroid 12(Go edition)
適合バンド2G: GSM 850/900/1800/1900、3G: WCDMA B1/B2/B5/B8/B19、4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28B、4G: TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、nanoSIMスロット×2、microSDカードスロット
連続待機時間約400時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
カメラ仕様【フロントカメラ】800万画素、ビデオ撮影:FHD(30fps)、HD(30fps)、【リアカメラ(メイン)】1300万画素(AE/AF、フラッシュLED)、撮影モード:写真モード、動画撮影、プロモード、パノラマ写真、タイムラプス、動画からのスナップ写真、【リアカメラ(マクロ)】200万画素、撮影モード:マクロ、動画撮影、【その他機能】HDR、水平マーカー、タイマー、アシストグリッド、音声メモ、QRコード、【リアカメラ撮影】FHD(30fps)、HD(30fps)
内蔵マイク内蔵×1
容量(GB)32
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
連続通話時間(時間)約10
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

