IEEE 802.11ah対応 無線LANブリッジ(子機)BR-100AH 日本モデル
BR-100AH(JP)はIEEE 802.11ahに対応した有線LAN-無線LANブリッジです。IEEE 802.11ahは920MHz 帯の電波を使用した到達距離1kmを実現する長距離無線LAN規格で、IP通信に対応しています。BR-100AH(JP)を有線LAN対応の機器に接続するだけで、簡単にIEEE 802.11ahの無線LAN環境に参加させることができます。広大な工場や屋外など、従来の無線LANでは通信が困難であった広範囲において、より自由な無線LAN環境の構築をサポートします。
周波数920MHz
インターフェース【有線LAN】RJ-45×1(10BASE-T / 100BASE-TX(自動認識))、【無線LAN】IEEE802.11ah
内容量1個
無線ルーター の新着商品