Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST8000VX010
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ
容量8TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)8
内容量1個
内蔵HDD の新着商品
