紳士POLOシューズ
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。
用途ワーク・アウトドア・タウンユース他
形状ローカット
材質(甲)合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。