INEAST USBホットマット

INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI INEAST USBホットマット UI

インドアでもアウトドアでも使える!INEAST USB ホットマット
充電不要で持ち運べて使える!USB電源でどこでも暖かい!
インドアだけでなく、キャンプやアウトドア、スポーツ観戦、車移動にも便利!

付属品マット、専用ポーチ、コントローラー、USBケーブル、固定ストラップ、使用説明書 寸法(mm)約1500×600 質量(g)約440 コントロール温度調節(高/中/低) 消費時間10000mAh=約1時間40分 消費電力量(Wh)18 タイマー4時間/8時間/12時間 内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※電力がコンセントからではないため、コンセントタイプの電気マットと比較すると暖かさが弱く感じる場合がございます。
※ACアダプターやモバイルバッテリーに漏電防止機能等がある場合、中温や低温での使用ができない場合がございます。他のACアダプターやモバイルバッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UI-INEAST-BK 13490918
UI-INEAST-BK 13490918
13490918 UI-INEAST-BK ブラック
オープン
10,900
11,990 (税込)
6日以内出荷

返品不可
UI-INEAST-OR 13490927
UI-INEAST-OR 13490927
13490927 UI-INEAST-OR オレンジ
オープン
10,900
11,990 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする