スキンローション ホワイト
朝も夜も、たっぷり使える薬用美白化粧水
メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミそばかすを防ぎます
お肌に素早く溶け込み、みずみずしい透明感のあるうるおい肌へ導く薬用美白化粧水
くすみ、ニキビ跡、乾燥肌が気になる方にもおすすめです。
【ご使用方法】
1)洗顔後、1~2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。
2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。
3) 1)と2)を3~5回繰り返します。
4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。
【スキンローションホワイト 300mLのパッケージについて】
ボトルに使用量の目安となるメモリを設けました。
使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。
容量(mL)300(使用期間目安:朝・晩の使用で約30日分)
配合成分《有効成分》ビタミンC・2-グルコシド 《その他の成分》濃グリセリン・BG・DL-PCA・Na液・マルチトール・グリチルリチン酸2K・クエン酸Na・無水クエン酸・水酸化K・パラベン・無水エタノール・精製水 ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 パッチテスト取得済み(すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません)
内容量1個(300mL)