ハリとツヤを与える保湿美容液
保湿成分・美容成分をさらにたっぷり配合
角質層にすっと浸透し、キメを細かく整え、肌にハリとツヤを与えます
【ご使用方法】
スキンローションのあと、2~3プッシュを手にとり、顔全体または気になる部分になじませます
容量(mL)50(使用期間目安:朝・晩3プッシュの使用で約30日分)配合成分水・グリセリン・BG・ペンチレングリコール・コハク酸ジエトキシエチル・ヒアルロン酸Na・PCA-Na・サクシニルアテロコラーゲン・コルクガシ樹皮エキス・セイヨウオオバコ種子エキス・ヘキサペプチド-9・ヒメフウロエキス・プラセンタエキス・加水分解エラスチン・ヨーロッパブナ芽エキス・ミツバアケビ茎エキス・イチジク樹皮エキス・モウソウチクたけのこ皮エキス・ワレモコウエキス・アルギニン・エトキシジグリコール・イソステアリン酸PEG-60グリセリル・ポリアクリル酸Na・DPG・フェノキシエタノール ※無香料・無鉱物油・無合成着色料内容量1個(50mL)