曜日別特売

3Dバランスブレード

3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード - Dr.AIR(ドクターエアー)

トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。
上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。
振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。
前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。

付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム寸法(mm)760 × 210 × 545質量(kg)19ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)120定格消費電力(W)220通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14振動数最小約300回/分、最大約600回/分振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mmプログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモードタイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分傾斜角度(°)前後:最大10度RoHS指令(10物質対応)対応振動数(回/min-1)最小約300、最大約600内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499625SB-07RZ BK
オープン
65,000
71,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする