EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレススティッククリーナー モーヴグレイ

EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレススティッククリーナー モーヴグレイ Shark(シャーク)

Shark初、自動ゴミ取集ドックモデル。掃除機本体をドックに戻すだけで、充電しながら本体からゴミが収集されます。面倒なゴミ捨ての手間を軽減、約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます。
iQセンサー搭載で検知されたごみの量に応じて吸引力とヘッドの回転スピードを自動調整、より短時間で効率よくお掃除が可能です。手動でのモード変更も可能、ブーストモード、エコモードを搭載でお掃除できるシーンが広がります。
ダブルLEDヘッドライト搭載、床や家具上の薄暗い場所もゴミを確認しながら掃除ができ、家中隅々まできれいに!

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、リチウムイオンバッテリー 2個 寸法(mm)コードレススティック時:1040 x 258 x 114、ハンディ時:510 x 67 x 86.5 質量(kg)コードレススティック時:約2.0、ハンディ時:約0.9 モーヴグレイ コード長さ(m)1.2 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 運転時間(分)[バッテリー2個連続使用時](コードレススティックでの使用時)ブーストモード:約14、iQモード:約14~50、エコモード:約50(ハンディでの使用時)ブーストモード:約14、iQモード:約14~62、エコモード:約62 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13499720 CS851JMVAE
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする